曜日別特売
50337 PQ洗浄機用洗浄剤中性 SARAYA(サラヤ) 04269786

PQ洗浄機用洗浄剤中性

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(3個)
注文コード
04269786
品番
50337
参考基準価格(税別)¥42,510販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

中性で優れた洗浄力と環境負荷の低減を実現しました。
低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。
プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。
抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。
天然の界面活性剤(ソホロリピッド)を配合した環境に優しい洗浄剤です。
排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
洗浄機の水量にあわせて、本品の注入量を調節してください。

用途
医用器具・用具専用。
洗浄機用洗浄剤。
付属品
カップ&ノズル
トラスコ品番
176-0496
材質
ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE
容量(L)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする