曜日別特売
A-2163 車体ドア留め金具A型 水本機械製作所 04269881

 

A-2163 車体ドア留め金具A型 水本機械製作所 04269881
A-2163 車体ドア留め金具A型 水本機械製作所 04269881
A-2163 車体ドア留め金具A型 水本機械製作所 04269881

車体ドア留め金具A型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番337-1147
内容量1個注文コード04269881品番A-2163
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ステンレス製で耐蝕性に優れています。

用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の車体ドア止め金具のパーツ。
トラスコ品番
337-1147
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
89.5
寸法B(mm)
7.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
30
寸法L2(mm)
76.5
寸法T(mm)
2
寸法W1(mm)
44.5
寸法W2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする