曜日別特売
N-2506L 固定端子台 10個入り 25A 日機 04271351

N-2506L 固定端子台 10個入り 25A 日機 04271351
N-2506L 固定端子台 10個入り 25A 日機 04271351
N-2506L 固定端子台 10個入り 25A 日機 04271351
N-2506L 固定端子台 10個入り 25A 日機 04271351

固定端子台 10個入り 25AN-2506L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
トラスコ品番
708-0472
注文コード
04271351
品番
N-2506L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。

用途
制御盤などに。
トラスコ品番
708-0472
材質
本体:ポリカーボネート
色
黒
定格
600V-25A
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする