日機
固定端子台 10個入り 15A
本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。
用途
制御盤などに。
トラスコ品番
708-0470
材質
本体:ポリカーボネート
色
黒
定格
600V-15A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04271737
N-1506
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください