曜日別特売

固定端子台 10個入り 25A

固定端子台 10個入り 25A - 日機固定端子台 10個入り 25A - 日機固定端子台 10個入り 25A - 日機固定端子台 10個入り 25A - 日機固定端子台 10個入り 25A - 日機固定端子台 10個入り 25A - 日機

本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。

用途
制御盤などに。
材質
本体:ポリカーボネート
色
黒
定格
600V-25A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
N-2506L 0427135104271351N-2506L708-0472
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
N-2504L 0427216604272166N-2504L708-0478
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする