日機
固定端子台 10個入り 35A
本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。
用途
制御盤などに。
材質
本体:ポリカーボネート
色
黒
定格
600V-35A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04271491
N-3512
708-0467
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04271518
N-3504
708-0477
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください