日機
固定端子台 10個入り 35A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
トラスコ品番
708-0477
注文コード
04271518
品番
N-3504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。
用途
制御盤などに。
トラスコ品番
708-0477
材質
本体:ポリカーボネート
色
黒
定格
600V-35A
RoHS指令(10物質対応)
対応