曜日別特売
N-1506 固定端子台 10個入り 15A 日機 04271737

N-1506 固定端子台 10個入り 15A 日機 04271737
N-1506 固定端子台 10個入り 15A 日機 04271737
N-1506 固定端子台 10個入り 15A 日機 04271737
N-1506 固定端子台 10個入り 15A 日機 04271737

固定端子台 10個入り 15A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
04271737
品番
N-1506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。

用途
制御盤などに。
トラスコ品番
708-0470
材質
本体:ポリカーボネート
色
黒
定格
600V-15A
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする