曜日別特売
SDSSDE70-4T00-J25 SANDISK Extreme ポータブルSSD SDSSDE70 SanDisk(サンディスク) 04272672

SANDISK Extreme ポータブルSSD SDSSDE70SDSSDE70-4T00-J25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(TB)4
内容量1個注文コード04272672品番SDSSDE70-4T00-J25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

高速で信頼性に優れたストレージを必要とするユーザー向けに設計され、バックアップ、デバイスの空き容量の確保、デバイス間でのコンテンツの整理が可能です。最大3メートルの高さからの落下保護とIP65の防水・防塵5の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。ポケットサイズで小さなバックに簡単に収納できます。

容量(TB)
4
質量(g)
46.9
外寸(mm)
85×51×9.8
インターフェース
USB 3.2 Gen 2x2
互換性
幅広いUSBtype-c搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応。
読取速度(MB/s)
最大2000
注意
※読み出し速度、書き込み速度は、社内テストに基づきます。ホスト機器のインターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが低下する場合があります。
※IP65の防水・防塵は社内テストに基づきます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする