曜日別特売
SDSSDE83-2T00-J25 SANDISK ExtremePRO ポータブル SSD SDSSDE83 SanDisk(サンディスク) 04272717

SANDISK ExtremePRO ポータブル SSD SDSSDE83SDSSDE83-2T00-J25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(TB)2
内容量1個注文コード04272717品番SDSSDE83-2T00-J25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ポケットサイズながら制作に対応するこのSSDなら、一貫したパフォーマンスを維持して要求に厳しいワークロードに対応し、現場でもワークフローをスムーズに進められます。3000MB/秒の平均持続書き込み速度。最大4000MB/秒の転送速度。

容量(TB)
2
質量(g)
65.2
外寸(mm)
58×110×10
インターフェース
USB4 40Gbps
互換性
幅広いUSBtype-c搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応。
読取速度(MB/s)
最大4000
書込速度(MB/s)
最大3800
注意
※読み出し速度、書き込み速度は、社内テストに基づきます。ホスト機器のインターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが低下する場合があります。
※IP65の防水・防塵は社内テストに基づきます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする