曜日別特売
HN-1216R Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソー 04272742

Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
竹の子外径(Φmm)16
外ネジR1/4
内容量1個注文コード04272742品番HN-1216R
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

RoHS指令相当品

用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
外ネジ
R1/4
使用圧力(MPa)
MAX 3.45
竹の子外径(Φmm)
16
全長(mm)
46
六角対辺(mm)
17
使用温度(℃)
-50~150
製品質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
竹の子内径(Φmm)
9
竹の子長さ(mm)
29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする