アソー
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
竹の子外径(Φmm)
6
Φ6
Φ7
Φ8
Φ10.5
Φ9
Φ12
Φ14
Φ16
Φ12.7
Φ20.5
Φ19
Φ27
16
6
9.5
外ネジ
R1/4
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
R1/4
R3/8
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04272760
品番
HN-1206R
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
外ネジ
R1/4
使用圧力(MPa)
MAX 3.45
竹の子外径(Φmm)
6
全長(mm)
41
六角対辺(mm)
14
使用温度(℃)
-50~150
製品質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
竹の子内径(Φmm)
3
竹の子長さ(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材