アソー
ホース接手(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
竹の子外径(Φmm)
9
6
7
8
9
10.5
12
12.7
14
16
19
20.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04272769
品番
HH-2009R
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
RoHs指令相当品。ホースとホースを接続するのに使用します。
全長(mm)
65
竹の子外径(Φmm)
9
製品質量(g)
17
竹の子内径(Φmm)
6
使用圧力(MPa)
MAX 3.45
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材