曜日別特売
RB-1033R リング玉(RoHS指令相当品) アソー 04272918

リング玉(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は適用管外径など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適用管外径(Φmm)
9.53
注文コード
04272918
品番
RB-1033R
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
¥97

RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。

幅(mm)
9
リング外径(Φmm)
13
製品質量(g)
2.6
適用管外径(Φmm)
9.53
使用圧力(MPa)
MAX 3.45
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※リングナットと同様に、銅管サイズと本体のネジサイズを確認して、選定して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする