アソー
ホース接手(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04272961
品番
RB-1004R
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥35
販売価格(税別)
¥
32
バスケットに入れる
RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。
幅(mm)
5
使用圧力(MPa)
MAX 3.45
使用温度(℃)
-50~150
リング外径(Φmm)
6
製品質量(g)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用管外径(Φmm)
4
注意
※リングナットと同様に、銅管サイズと本体のネジサイズを確認して、選定して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材