アソー
リング玉(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適用管外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適用管外径(Φmm)
6.35
注文コード
04272997
品番
RB-1022R
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。
幅(mm)
6.5
リング外径(Φmm)
9
製品質量(g)
1.2
適用管外径(Φmm)
6.35
使用圧力(MPa)
MAX 3.45
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※リングナットと同様に、銅管サイズと本体のネジサイズを確認して、選定して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材