曜日別特売
HH-2008R ホース接手(RoHS指令相当品) アソー 04273022

ホース接手(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
竹の子外径(Φmm)8
内容量1個注文コード04273022品番HH-2008R
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

RoHs指令相当品。ホースとホースを接続するのに使用します。

全長(mm)
65
竹の子外径(Φmm)
8
製品質量(g)
15
竹の子内径(Φmm)
5
使用圧力(MPa)
MAX 3.45
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする