曜日別特売
HN-1395R Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソー 04273040

Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
竹の子外径(Φmm)9.5
外ネジR3/8
内容量1個注文コード04273040品番HN-1395R
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

RoHS指令相当品

用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
外ネジ
R3/8
使用圧力(MPa)
MAX 3.45
竹の子外径(Φmm)
9.5
全長(mm)
46
六角対辺(mm)
17
使用温度(℃)
-50~150
製品質量(g)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
竹の子内径(Φmm)
5.5
竹の子長さ(mm)
29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする