※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス グレーチンググリップGCJ型・GCK型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04280801
品番
A-1558
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
336-9610
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
8
寸法T(mm)
1.5
寸法W1(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応