曜日別特売

会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ

会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ - イズミ会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ - イズミ会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ - イズミ会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ - イズミ

一般会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ

用途
材質:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
15
内容量
1枚
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全17種類を絞り込む
質量(kg)
タイプ
本数
本体幅(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
H
タイプ
本数
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84865920NSKTR-20-14H3【高さ】H25会所マス200角用【クロスバー】1本【B×B】220×220、【A×A】230×230
¥35,300
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84865929NSKTR-60-2H40.4【高さ】32+40(H72)会所マス600角用【クロスバー】6本【B×B】690×690、【A×A】720×720
¥337,100
¥229,800
¥252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84865965NSKTR-45B-14H25.9【高さ】38+20(H58)会所マス450角用【クロスバー】4本【B×B】505×505、【A×A】530×530
¥183,800
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84865990NSKTR-35-14H12.8【高さ】32+6(H38)会所マス350角用【クロスバー】3本【A×A】400×400、【B×B】380×380
¥93,800
¥62,980
¥69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84865999NSKTR-45B-2H18.1【高さ】25+35(H60)会所マス450角用【クロスバー】4本【B×B】505×505、【A×A】530×530
¥165,500
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84866017NSKTR-45A-14H25.6【高さ】38+12(H50)会所マス450角用【クロスバー】4本【B×B】505×505、【A×A】530×530
¥180,300
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84866035NSKTR-45A-2H17.7【高さ】25+25(H50)会所マス450角用【クロスバー】4本【B×B】505×505、【A×A】530×530
¥162,200
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84866060NSKTR-24-14H4.8【高さ】25+6(H31)会所マス240角用【クロスバー】2本【B×B】260×260、【A×A】270×270
¥42,300
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84866069NSKTR-50-14H32.6【高さ】38+25(H63)会所マス500角用【クロスバー】5本【B×B】570×570、【A×A】600×600
¥252,800
¥169,800
¥186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84866078NSKTR-35-2H10【高さ】25+12(H37)会所マス350角用【クロスバー】3本【B×B】380×380、【A×A】400×400
¥75,900
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84866096NSKTR-24-2H3.9【高さ】20+12(H32)会所マス240角用【クロスバー】2本【B×B】260×260、【A×A】270×270
¥35,600
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84866105NSKTR-30-2H6【高さ】20+12(H32)会所マス300角用【クロスバー】2本【B×B】325×325、【A×A】335×335
¥50,600
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84866121NSKTR-50-2H22.9【高さ】25+40(H65)会所マス500角用【クロスバー】5本【A×A】600×600、【B×B】570×570
¥208,000
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84866130NSKTR-30-14H8.6【高さ】H32会所マス300角用【クロスバー】2本【B×B】325×325、【A×A】335×335
¥62,800
¥41,980
¥46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84866139NSKTR-60-14H54.1【高さ】45+30(H75)会所マス600角用【クロスバー】6本【B×B】690×690、【A×A】720×720
¥387,300
¥259,800
¥285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84866157NSKTR-40-14H19.6【高さ】38+6(H44)会所マス400角用【クロスバー】4本【B×B】435×435、【A×A】460×460
¥142,900
¥94,980
¥104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84866191NSKTR-40-2H13.4【高さ】25+20(H45)会所マス400角用【クロスバー】4本【B×B】435×435、【A×A】460×460
¥119,300
¥78,980
¥86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする