※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
グレーチング用金具GCH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
336-8006
336-7973
336-8006
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04280828
品番
A-1232
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
用途
天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。
トラスコ品番
336-8006
寸法L(mm)
38
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
細目ネジM-14
寸法D(mm)
32
寸法W(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応