※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
グレーチングクリップGCD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04280837
品番
A-1298
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
336-9551
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
75
ねじ径
M-8
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
15
適合高さ(mm)
38~55
RoHS指令(10物質対応)
対応