曜日別特売
A-1233 グレーチング用金具GCH型 水本機械製作所 04280880

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-1233 グレーチング用金具GCH型 水本機械製作所 04280880
A-1233 グレーチング用金具GCH型 水本機械製作所 04280880
A-1233 グレーチング用金具GCH型 水本機械製作所 04280880

グレーチング用金具GCH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番336-7973
内容量1個注文コード04280880品番A-1233
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。

用途
天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。
トラスコ品番
336-7973
寸法L(mm)
70
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
細目ネジM-14
寸法D(mm)
32
寸法W(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする