代表画像
日機
黄銅製アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続口径D1
1/8inch
1/8inch
1/4inch
3/8inch
1/2inch
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
04281038
品番
N-E01-C101(1/8x1/8)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
トラスコ品番
709-1953
全長(mm)
21
六角対辺(mm)
12
接続口径D1
1/8inch
接続口径D2
1/8inch
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水、空気、油
商品豆知識
配管工事を支える補助部材