曜日別特売
N-A06-S404(1/2x1/2) 黄銅製ストリートエルボ 日機 04281720

代表画像

N-A06-S404(1/2x1/2) 黄銅製ストリートエルボ 日機 04281720
N-A06-S404(1/2x1/2) 黄銅製ストリートエルボ 日機 04281720

黄銅製ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
接続口径D11/2inch
内容量1袋(10個)注文コード04281720品番N-A06-S404(1/2x1/2)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。

トラスコ品番
709-1934
接続口径D1
1/2inch
接続口径D2
1/2inch
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水、空気、油

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする