代表画像
日機
黄銅製プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
21
14
17
21
六角対辺(mm)
21
10
14
17
21
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
04282472
品番
N-A08-4-1(1/2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
トラスコ品番
709-1959
接続口径
1/2inch
全長(mm)
21
六角対辺(mm)
21
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水、空気、油
商品豆知識
配管工事を支える補助部材