曜日別特売
S-J3SKRA-PP 磁石ベルト ダンドリビス 04283296

S-J3SKRA-PP 磁石ベルト ダンドリビス 04283296
S-J3SKRA-PP 磁石ベルト ダンドリビス 04283296

磁石ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
トラスコ品番
423-3959
注文コード
04283296
品番
S-J3SKRA-PP
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

磁力でビスや釘などを手元にキープして作業効率をアップできます。

トラスコ品番
423-3959
材質
ベルト:ゴム・鉄、枠部分:プラスチック、磁石:ネオジム磁石
長さ(mm)
252
幅(mm)
22
厚さ(mm)
磁石部分:15
梱包内容
箱入
直径(mm)
磁石部分:Φ44

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする