曜日別特売
TB-WB700 クイックセットワークベンチ TOUGH BUILT 04283619

TB-WB700 クイックセットワークベンチ TOUGH BUILT 04283619
TB-WB700 クイックセットワークベンチ TOUGH BUILT 04283619
TB-WB700 クイックセットワークベンチ TOUGH BUILT 04283619
TB-WB700 クイックセットワークベンチ TOUGH BUILT 04283619
TB-WB700 クイックセットワークベンチ TOUGH BUILT 04283619
TB-WB700 クイックセットワークベンチ TOUGH BUILT 04283619
TB-WB700 クイックセットワークベンチ TOUGH BUILT 04283619
TB-WB700 クイックセットワークベンチ TOUGH BUILT 04283619
TB-WB700 クイックセットワークベンチ TOUGH BUILT 04283619

クイックセットワークベンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04283619
品番
TB-WB700
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

リリースボタンを押してハンドルを引き上げるだけで簡単に折りたたむ事ができます。
丈夫な樹脂天板とスチールレッグで構成され、最大荷重450kg。
クランプ用のスロットルとドックホール付天板。
天板メジャープリント(インチ&角度)。
TOUGHBUILT ClipTech と互換性を持ちます。

用途
クイックセットアップが可能なコンストラクション向けヘビーデューティワークベンチ。
幅(mm)
600
高さ(mm)
790
奥行(mm)
850
最大積載量(kg)
450
材質(天板)
樹脂
材質(脚部)
スチール

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする