TB-C300-2 スタンダードソーホース(2本組) TOUGH BUILT 04283646

TB-C300-2 スタンダードソーホース(2本組) TOUGH BUILT 04283646
TB-C300-2 スタンダードソーホース(2本組) TOUGH BUILT 04283646
TB-C300-2 スタンダードソーホース(2本組) TOUGH BUILT 04283646
TB-C300-2 スタンダードソーホース(2本組) TOUGH BUILT 04283646
TB-C300-2 スタンダードソーホース(2本組) TOUGH BUILT 04283646
TB-C300-2 スタンダードソーホース(2本組) TOUGH BUILT 04283646
TB-C300-2 スタンダードソーホース(2本組) TOUGH BUILT 04283646
TB-C300-2 スタンダードソーホース(2本組) TOUGH BUILT 04283646
TB-C300-2 スタンダードソーホース(2本組) TOUGH BUILT 04283646

スタンダードソーホース(2本組)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04283646
品番
TB-C300-2
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

コンパクトに折りたため、ハンドルにより容易に移動が可能です。
パウダーコーティング塗装された高強度スチールを採用。脚部は亜鉛メッキを採用。

用途
DIY~プロ向け、スチールソーホーススタンド2本組。
耐荷重(kg)
1本使用時:499 / 2本使用時:998
寸法(cm)
使用時:94×58×73 / 折畳時:90×11×12
素材
スチール
入数
2個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする