代表画像
水本機械製作所
ステンレス パッドアイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04283908
品番
PD-4W
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
支柱や壁面等に取り付けて使用。
トラスコ品番
589-2859
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
20.8
寸法d(mm)
3.2
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
1.8
寸法W(mm)
20
寸法B2(mm)
40
寸法B1(mm)
48
寸法h(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07