岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04285556
品番
SBD2LA100
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃長
25
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5
材質
超硬
刃数
2
表面処理
OKコート