岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04285592
品番
SBD2LA250
参考基準価格(税別)
¥215,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
刃長
60
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
ボール半径R(mm)
12.5
材質
超硬
刃数
2
表面処理
OKコート