※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04295234
品番
SED2LA060
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
刃長l(mm)
30
刃長
30
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.01〜-0.03