岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04295286
品番
SED2LA200
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
刃長
80
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
材質
超硬合金
刃数
2