※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SED2MA030 ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工 04295401 SED2MA030 ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工 04295401

ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04295401 品番 SED2MA030
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
刃長l(mm)12 刃長12 全長(mm)45 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)3 表面処理OKコートプレミアム ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.01〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする