岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04295426
品番
SED2MA050
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刃長
20
全長(mm)
50
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃数
2
刃径(Φmm)
5
表面処理
OKコートプレミアム