※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04297711
品番
SED4MA100
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃長
30
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
OKコーティング
刃長l(mm)
30
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.01〜-0.03