※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSXD72-BE32-4CS パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72〜 SMC 04300041 JSXD72-BE32-4CS パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72〜 SMC 04300041

パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72〜

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径32A 定格電圧(V)AC220 注文コード04300041 品番JSXD72-BE32-4CS
参考基準価格(税別)¥51,590 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など1488種類から選べます 他の種類を見る

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

サイズ70 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 材質(シール)EPDM 管接続口径32A 定格電圧(V)AC220 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 接続方法フランジ 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10〜60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1〜60℃(凍結なきこと)、油:-5〜60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 禁油オプションなし
関連資料:カタログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする