ツツミ工業
真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04340686
品番
S035B-08B
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
中低圧ホースアダプタ
用途
成形機などの配管ホースのアダプター・水・油
その他
【T1】R1/2【T2】G1/2(30°オスシート)
材質
真鍮
形状
45°エルボ
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
28