重厚感のあるL型の木枠が印象的なウォールミラー
アートのような雰囲気も感じられる端正な佇まい。
無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用し、
木目や風合いを際立たせる塗装を施しました。
枠に凹凸をつけた立体的で目を惹くデザインは
木本来の美しさや温かみを存分に愉しめます。
壁に掛けるだけでなくインテリアとして床置きするのもおすすめ。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆塗料を使用しています。
用途や場所に合わせて選べる3サイズ、カラーは2色ご用意しています。
[68×68cm・58×83cm・73×103cm]
[アンティークブラウン・ハニーブラウン]
・ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
・届いてすぐに使える完成品
・日本製
<設置方法>
裏面にある金具にフックで設置してください。
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
※紐は付属しておりません
=ご注意=
天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。
ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。
=出荷について=
※注意事項を確認の上ご注文ください
※受注生産品の為ご注文後のキャンセルは不可です