曜日別特売
NK-221 ウォールミラー deco 永井興産 04341097

NK-221 ウォールミラー deco 永井興産 04341097
NK-221 ウォールミラー deco 永井興産 04341097
NK-221 ウォールミラー deco 永井興産 04341097
NK-221 ウォールミラー deco 永井興産 04341097
NK-221 ウォールミラー deco 永井興産 04341097
NK-221 ウォールミラー deco 永井興産 04341097
NK-221 ウォールミラー deco 永井興産 04341097

ウォールミラー deco

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2台)
ナチュラル
質量(kg)0.7
内容量1セット(2台)注文コード04341097品番NK-221
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

飾って楽しむ ウォールミラーdeco
古材をイメージした木目調フレームには
スモーキーなカラーを採用し、繊細な色合いを表現。
幅20cmのスリムなサイズ感なので
玄関・洗面所など限られたスペースにも取付け出来て
しっかり身だしなみを整えられます。
用途に合わせて縦横設置可能です。
高さ60・120cmの2サイズ展開。
<設置方法>
枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
※木目の柄には個体差がございます。
・縦横設置可能
・ミラー厚2mm(飛散防止効果あり)
・壁掛け用金具・ひも付
・完成商品

用途
姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・サロン・リビング・ワンルーム・玄関・トイレ・洗面・ヨガ・ダンス・着付けなど
仕様完成商品・飛散防止効果あり・木枠・木目柄材質ガラス(2mm厚)・ポリスチレン・ポリプロピレン・金属(鋼)・綿幅(mm)200質量(kg)0.7ナチュラル高さ(mm)600奥行(mm)23テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする