お手持ちのウォールミラーをドア掛け出来るフック穴を開けないので壁を傷つけずスタンドミラーのようにスペースが必要ないのでお部屋のレイアウトを変えたくない方におすすめ。フックの取付け位置を調整することで自分に合った高さに設置が可能です。=ご注意=厚さ約4cmまでの屋内用ドアを想定したフックです。ドア上部のすき間2mm以上が必要です。ガラス戸・引き戸タイプのドアには使用できません。=設置方法=プラスドライバーをご用意していただきお好きな位置にお取付けください。