ドア掛けフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10台) 注文コード 04341219 品番 NK-009
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

お手持ちのウォールミラーを
ドア掛け出来るフック
穴を開けないので壁を傷つけず
スタンドミラーのようにスペースが必要ないので
お部屋のレイアウトを変えたくない方におすすめ。
フックの取付け位置を調整することで
自分に合った高さに設置が可能です。
=ご注意=
厚さ約4cmまでの屋内用ドアを想定したフックです。
ドア上部のすき間2mm以上が必要です。
ガラス戸・引き戸タイプのドアには使用できません。
=設置方法=
プラスドライバーをご用意していただき
お好きな位置にお取付けください。

用途ウォールミラー・壁掛けミラーに取付ければドアに掛けられて省スペース。DIYにも。 仕様完成商品 材質金属(鋼) 幅(mm)8 質量(kg)0.08 ホワイト 高さ(mm)345 奥行(mm)55 塗装粉体塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする