曜日別特売
TP-MCN-ROD-550-65-1000 スーパーキャストナイロン タキロン 04341667

スーパーキャストナイロン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本
色青
トラスコ品番124-5171
内容量1本注文コード04341667品番TP-MCN-ROD-550-65-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。
自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。
高度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。

用途
各種ガイド、治具、歯車等の切削加工用素材として。
トラスコ品番
124-5171
色
青
外径(mm)
65
材質
モノマーキャスティングナイロン
長さ(mm)
1000
注意
※ポリアミド樹脂には吸水性があり、寸法・各種強度が変化いたします。使用条件を十分確認して製品設計を行って下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする