※イメージ画像

ICE NAVI(アイスナビ) 7 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 Goodyear 04341788 ICE NAVI(アイスナビ) 7 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 Goodyear 04341788 ICE NAVI(アイスナビ) 7 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 Goodyear 04341788 ICE NAVI(アイスナビ) 7 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 Goodyear 04341788

【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) タイヤサイズ195/60R17 90Q 注文コード04341788 品番ICE NAVI(アイスナビ) 7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

当商品は、スタッドレスタイヤ4本(1台分)セット販売です
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7
【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。
【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。
【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!

用途乗用車 本数4本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 タイヤサイズ195/60R17 90Q タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)17 偏平率(%)60 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は スタッドレスタイヤ4本セット販売です
※ ホイールは付属致しません
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする