※イメージ画像

ICE NAVI(アイスナビ) SUV 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV Goodyear 04341867 ICE NAVI(アイスナビ) SUV 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV Goodyear 04341867 ICE NAVI(アイスナビ) SUV 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV Goodyear 04341867 ICE NAVI(アイスナビ) SUV 【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV Goodyear 04341867

【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 04341867 品番 ICE NAVI(アイスナビ) SUV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

当商品は、スタッドレスタイヤ4本(1台分)セット販売です
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV(アイスナビ エスユーブイ)
【タイヤ説明】 :氷上&雪上で大柄なSUVボティを支える性能に加えて、ドライ路面での操縦安定性もケア。路面を選ばず、快適かつ安心感のある走りを楽しめるスタッドレスタイヤです。
【特徴・性能】 :氷雪路では頼もしく、ドライ路面では快適に

用途乗用車 本数4本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV タイヤサイズ235/60R18 107Q タイヤ幅(mm)235 リム径(inch)18 偏平率(%)60 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は スタッドレスタイヤ4本セット販売です
※ ホイールは付属致しません
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする