サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
イージーアイアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本)
注文コード
04341928
品番
EZI-4060CND
参考基準価格(税別)
¥13,725
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
用途
チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません
仕様
埋込み長さ/必要中空幅:60、頭部径/ナット二面幅:17
材質
スチール製
頭部形状
六角
適合母材
コンクリート
ねじの呼び
W1/2
穿孔径(mm)
14.5
穿孔深さ(mm)
70
ねじ部長さ(mm)
19
注意
※吊りボルトをねじ込むと、高ナット側面の2か所から突出するボルトチェッカーで適正なねじ込み長さを目視確認できます
アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。