タキロン
スーパーキャストナイロン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
1箱(10本)
色
青
白
青
トラスコ品番
124-6729
124-1990
124-1997
124-3624
124-3629
124-3639
124-3647
124-3653
124-3661
124-5157
124-5171
124-5175
124-5203
124-5207
124-5228
124-5231
124-5234
124-6729
124-6740
124-6790
124-6802
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04343110
品番
TP-MCN-ROD-550-70-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。
自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。
高度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途
各種ガイド、治具、歯車等の切削加工用素材として。
トラスコ品番
124-6729
色
青
外径(mm)
70
材質
モノマーキャスティングナイロン
長さ(mm)
1000
注意
※ポリアミド樹脂には吸水性があり、寸法・各種強度が変化いたします。使用条件を十分確認して製品設計を行って下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長