アソー
エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブラック)(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付ねじ
【内】PF3/8、【外】PT1/2
注文コード
04345779
品番
BM-2043R(ブラック)
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
親切設計の小型ボールバルブです。ニップル一体型となります。ハンドルの開閉位置を変更する事も可能です。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品。
質量(g)
120
取付ねじ
【内】PF3/8、【外】PT1/2
ボア径(Φmm)
8
最大使用圧力(MPa)
~1
最高使用温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材