アソー
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー)(RoHS指令相当品)
親切設計の小型ボールバルブです。ホースニップル一体型となります。ハンドルの開閉位置を変更する事も可能です。RoHS指令相当品。
ボア径(Φmm)
6
最大使用圧力(MPa)
~1
最高使用温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付ねじ
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04345630
BH-1309R(ブルー)
69
【外】PT3/8
9
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04345648
BH-1106R(ブルー)
58
【外】PT1/8
6
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04345788
BH-1209R(ブルー)
64
【外】PT1/4
9
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04345831
BH-1208R(ブルー)
63
【外】PT1/4
8
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04345867
BH-1107R(ブルー)
60
【外】PT1/8
7
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04345901
BH-1310R(ブルー)
75
【外】PT3/8
10.5
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材